吉川化成
吉川化成の 建物管理・メンテナンス
吉川化成の 点検口・収納庫
吉川化成の 床下収納庫
アルミ枠 床下収納庫 薄型タイプ・600角タイプ(マンション用)【TKスペーサー仕様】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18784326
品番
MN6SU-1BJTKS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
2階以上でも使用可能な超浅型収納庫です。
下階への騒音にも配慮、樹脂コーナー仕様でコーナー部の安全性を向上させました。
350mLの缶ビール×56本が入ります!
開口寸法(mm)
606×606
材質(本体)
ポリプロピレン(通気口なし)
材質(枠)
アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品
回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個
外形寸法(mm)
616×616×高さ184
容量(L)
約40(約40kg)
適合板厚(mm)
15
枠の色
ブロンズ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300