曜日別特売
255×40P 草刈チップソー速刈2枚刃 侍BLACK 18784493

255×40P 草刈チップソー速刈2枚刃 侍BLACK 18784493
255×40P 草刈チップソー速刈2枚刃 侍BLACK 18784493

草刈チップソー速刈2枚刃

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)255
刃数(p)40
内容量1枚注文コード18784493品番255×40P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

チップと台金刃の連続刈りで作業効率が大幅UP
四面研磨・先端研磨仕上で切れ味抜群
斜め埋め込みでチップが飛びにくい
作業性を追求した軽量メッシュ型
黒塗装仕上げ

用途
一般草刈、畦刈・笹・下刈用
仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃外径(Φmm)255刃数(p)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18784484
2024-08-30
用途: エンジン式刈払機での草刈
農・林・水産業

安かろう悪かろうかもなぁと思いつつ購入しましたが、よく切れて耐久性もあり重宝します。

対象商品 : 18784493
2020-08-06
用途: 公園、道路、圃場の刈払い作業
有限会社鹿島台造園建設業・工事業

切れ味は適度に良いです。
チップの欠け、持ちも良いようです。
作業員達からの使用感も良好です。
他のチップソ-も何点か使用しましたが、現在は侍ブラックを使用しています。
注文してから納期が数日かかるため、弊社在庫を確認しながら手配しています。

対象商品 : 18784484
2021-09-12
用途: 野原草刈り

名前に騙されたような気がする、2時間も使用すると、チップが丸くなっちまう、そうれそうとの値段なのであきらめるしかない、けど他メーカーで同値位でもっと長もちする製品が有るので今後はそちらを買います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする