台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の 卓上備品・テーブルウェア
台和の カスター・卓上用調味料入れ
ワンプッシュ液体調味料入れ ココロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18784508
品番
PU-4
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
少量から1皿分まで出したい分量が調節できます。
かけ過ぎ防止、減塩対策に最適です。
容量(mL)
70
色
ブラック
材質
本体/飽和ポリエステル樹脂、蓋/シリコーン樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
72×67
耐熱温度(℃)
本体100、蓋120
TKG品番
9-1972-0402
TKG品番(2017)
6-1766-0902