ST#821NM エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 1個掛け 谷沢製作所 18784719 ST#821NM エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 1個掛け 谷沢製作所 18784719 ST#821NM エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 1個掛け 谷沢製作所 18784719

エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 1個掛け

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18784719 品番 ST#821NM
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スチールデスク等の金属面に簡単に取付できる、マグネット付き保護帽収納ラック
取り付けは、マグネット、固定ビス・フック掛け兼用タイプです
横に連結できます。
再生ポリプロピレン使用。
全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。

ブルー タイプ1個掛け用 寸法(高さH×幅W)(mm)240×275 用途ヘルメットの壁面、スチールデスク等の金属面での収納に 付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール トラスコ品番114-2945 材質再生ポリプロピレン(PP) 質量(g)325 エコマーク認定認定 掛数(個)1 エコマーク認定番号06 118 060
注意
※ICカード等をマグネットの側に置かないでください。データが壊れる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
事務所内のヘルメット保管用に

マグネット付きなので移動が簡単です!色がもっと選べるといいと思います。

対象商品:
18784719
2022-11-02
用途:
電気工事
株式会社ニューヤトミックス 様 (卸売・小売業)

ディスク側面に装着でき、移動も楽なので非常に重宝している。

対象商品:
18784719
2022-06-03
用途:
車内に取り付けました。

軽バンなので、荷物を載せて時に意外と置き場所に困るヘルメットを置くために、荷台に取り付けました。凄く良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
18784719
2021-03-19
用途:
フォークリフト作業
運輸・通信業

ヘルメットにピッタリフィットしてとても具合が良いです。

対象商品:
18784719
2020-04-06
用途:
ヘルメット収納
製造業

鉄扉などに空中収納しています。好きな高さに貼付けができるので、身長に合わせて2段階に設置しています。

対象商品:
18784719
2020-12-17
用途:
机の横にマグネットで簡単にヘルメットを収納
運輸・通信業

結構しっかりとくっついてくれるので落ちなくて良いです

対象商品:
18784719
2019-06-24
用途:
工場内への来客用ヘルメット置場に使用。

工場内は、鉄骨がむき出しなので、以前使用していたビス止め用が使用できないため、今回のマグネット付きを購入しました。大型のH鋼の間に取付ができ、来客時に、見た目もすっきりしています。

対象商品:
18784719
2018-08-29
用途:
避難用ヘルメットラックに使用
株式会社ルピシア 様 (製造業)

マグネットで使用しています。
強度も強く安定していますので、追加で購入いたしました

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする