新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
新越ワークス(Three Snow)の グラス・食器・カトラリー
新越ワークス(Three Snow)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ミューファン 抗菌 銀の麺すのこ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
色
スケルトンブラック
直径(Φmm)
165
注文コード
18784876
品番
31898
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色・直径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
純銀のパウダー「ミューファン・パウダー」が練り込まれ、優れた抗菌機能を発揮します。
食器の種類
和食器
材質
材質:ポリプロピレン(ミューファン・パウダー配合)
色
スケルトンブラック
直径(Φmm)
165
耐熱温度(℃)
‐20℃〜+120℃
TKG品番
9-2147-1105
TKG品番(2017)
6-1982-1105