※代表画像
エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 送風機
LFU4型消音ボックス付ラインファン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18787819
品番
2LFU45.04S
参考基準価格(税別)
¥285,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
低騒音 サイレンサ付
[吸込口騒音、周辺騒音に低騒音が要求されるマンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用に最適]
高効率
リミットロード特性
コンパクト
取扱容易
用途
マンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用
低騒音を要求される場所用
その他一般の送・排風用
仕様
【消音ボックス(内面)】グラスウール張り 密度40K相当【消音ボックス(外面)】SGCC【ファン】LFM4型ラインファン【構造(羽根車)】斜流
出力(kW)
0.04
極数
4
形式
(LFM4型専用特殊電動機)全閉形
周波数(Hz)
50
電圧(V)
100
対応
清浄空気(温度-10〜40℃、湿度85%以下)
保護等級
IP40(屋内)
番手
No.2
設置方法
天井吊り
材質(ケーシング)
SPCD又はSPCE相当品
材質(羽根車)
SPCD又はSPCE相当品
構造(軸受)
密封玉軸受(電動機内)
効率
IE1
使用場所
屋内
相
単相
注意
※電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません