※代表画像

SMUK型ラインファン(厨房形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18788169 品番 13/4SMUK5.4
参考基準価格(税別)¥727,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

耐熱仕様
[厨房の排気に最適]
低騒音
高効率
コンパクト
取扱容易

用途厨房の排気 仕様【ボックス(外板)】ステンレス鋼板【構造(羽根車)】多翼 出力(kW)0.4 極数4 形式(SMUK型専用特殊電動機)全閉形 周波数(Hz)50 電圧(V)200 対応清浄空気(温度-10〜80℃、湿度100%以下) 保護等級IP40(屋内) 番手NO.1-3/4 設置方法天井吊り(ダクト途中) 材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装 材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内) 効率IE1 使用場所屋内 三相
注意
※電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
※清浄空気とは、爆発性・引火性・腐食性・有毒ガス・油煙・水蒸気・塩分および粉塵などはなく、 一般の換気に使用する空気のことを示します。
※厨房等の油煙の直接排気には使用できません。必 ずグリスフィルタ(市販品)等によって油の除去を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする