※代表画像
エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 送風機
SMM3型マルチエースファン(直動形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18788580
品番
13/4SMM36.6S
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
小型/軽量/薄形
[小規模なビルの換気用、ロッカールーム、管理人室などの個別換気用、機器の組み込み用に最適]
据付自由
取扱容易
用途
小規模なビルの換気用
ロッカールーム、管理人室などの個別換気用
機器の組み込み用
その他一般の送・排風用
仕様
【構造(羽根車)】多翼
出力(kW)
0.6
極数
4
形式
(SMM3型専用特殊電動機)全閉形
周波数(Hz)
60
電圧(V)
100
対応
清浄空気(温度-10〜40℃、湿度85%以下)
保護等級
IP40(屋内)
番手
NO.1-3/4
設置方法
天井吊り(ダクト途中)
材質(ケーシング)
SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装
材質(羽根車)
SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)
構造(軸受)
密封玉軸受(電動機内)
効率
IE1
使用場所
屋内
相
単相
注意
※電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
※床置形でご使用になることも可能です。ファンの吊りボルト用穴を使用して固定してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません