曜日別特売
HS-3 ヘルメット調整カッティングシート TNK工業(SPEEDPIT) 18788625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘルメット調整カッティングシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個材質ウレタン3mm+スポンジ注文コード18788625品番HS-3
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ヘルメットのサイズ調整に最適
お好みの形に自由にカットでき、快適なフィット感を実現します。
片面が接着仕様になっており、貼り付けも簡単。
自由な位置に取り付け可能です。

材質ウレタン3mm+スポンジ寸法(mm)290×260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする