アンパンマン 仕切り皿

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18789131 品番A00302
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

仕切り付きで使いやすく食べ分けできるアンパンマンの子供食器です。キャラクターいっぱいの楽しい絵柄で、お子さまも飽きずにお食事できます。食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。

用途お子様用食器 材質本体=ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×30 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-30
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄をしてください。
※火のそばに置かないでください。
※直火・オーブン・グリルでは使用できません。
※耐熱・耐冷温度の範囲でご使用ください。
※業務用食器洗い乾燥機は高温・高圧洗浄のため使用をお避けください。
※電子レンジで使用する場合
※・空だきは絶対にしないでください。
※・油分や糖分の多い食品(サツマイモ・カボチャなど)の加熱調理はお避けください。温度が非常に高まり食品が焦げたり、また製品の絵柄部分に気泡ができたりすることがあります。
※・食品の量が少ない場合、また水分の少ない食品の場合は加熱時間を短くしてください。
※加熱時間が長すぎるとプラスチックが溶けたり絵柄のはく離のおそれがあります。タイマーは短めにセットし、様子をみながら加熱してください。
※・オート加熱、おまかせ加熱は過度に加熱されるおそれがありますので使用しないでください。
※・にんじん・トマトなどを加熱すると色素が付着することがありますが、衛生上は心配ありません。
※・電子レンジのターンテーブルが金属製の場合は、必ず陶磁器の皿などにのせてください。
※・その他の使用上の注意については、電子レンジの取扱説明書にしたがってください。
※製品にひび割れ・亀裂・欠け等が生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。
※絵柄のはく離や変形のおそれがあるため、お手入れの際は下記のことをお守りください。
※・研磨作用のあるスポンジやタワシは使わないでください。
※・消毒方法および食器洗い乾燥機をご使用の際は、下の表をご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする