黒バイメタルホルソー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18790653 品番 KBS-50
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造!
工事ステンレス板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー!
薄ステンレス板も穴あけ可能!

有効長(mm)22 用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削 使用条件回転 径(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする