フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小表示(g)0.1 注文コード18790935 品番V71P3T+SF40A/BT(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は最小表示など9種類から選べます 他の種類を見る

V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。

付属品表示部保護カバー ひょう量(kg)3 電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 最小表示(g)0.1 本体寸法(mm)117 x 311 x 327 計量皿寸法(mm)225 x 300 計測単位グラム; キログラム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき 使用環境温度 -10℃〜40℃、湿度 85%、結露なきこと 防塵防水性能IP43 風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 直線性±0.1g 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする