アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック/パズル
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック
Artecブロック ドリームセットDX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18791158
品番
76534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
ブロック 基本四角:W20×H20×D20mm
ハーフA:W20×H20×D10mm
ハーフB:W20×H20×D10mm
三角A:W20×H20×D20mm
丸:Φ20mm
回転軸:W20×H20×D6mm
タイヤ:Φ36mm
レールA:W76×H10×D20mm
レールB:W20×H10×D20mm
作例集:420×594(A2)
セット内容
プラケース、作例集付(A2サイズ)、基本四角(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各80、ハーフA(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各4、ハーフB(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各4、三角A(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各16、丸×30、回転軸×32、タイヤ×32、レールA×10、レールB×10
材質
ブロック:ABS、プラケース:PP、作例集:紙
適合年齢(歳)
3
商品説明動画
アーテックブロック
参考になった