スパイラルステップドリル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 穴あけ寸法(Φmm)5〜21(刻み:2) 注文コード18791624 品番KIS-521
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は穴あけ寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

チタンコーティング採用!耐摩耗性・耐溶着性に優れる!
6.35六角軸は、インパクトドライバーでも使用可!
穴あけ・下穴拡大・修正・面取り、1本で様々な径に対応

穴あけ寸法(Φmm)5〜21(刻み:2) 段数9 全長(mm)81 シャンク径(Φmm)6.35角 用途ステンレス・鉄工・プラスチックの切削 溝長(mm)5 径(mm)5-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする