スパイラルステップドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18791633 品番 KIS-422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

チタンコーティング採用!耐摩耗性・耐溶着性に優れる!
6.35六角軸は、インパクトドライバーでも使用可!
穴あけ・下穴拡大・修正・面取り、1本で様々な径に対応

穴あけ寸法(Φmm)4〜22(刻み:2) 段数10 全長(mm)81 シャンク径(Φmm)6.35角 用途ステンレス・鉄工・プラスチックの切削 溝長(mm)4.5 径(mm)4-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする