KIドリル
KIドリルの ドリル
KIドリルの ハイスドリル
KIドリルの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
スパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18791649
品番
KIS-633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チタンコーティング採用!耐摩耗性・耐溶着性に優れる!
6.35六角軸は、インパクトドライバーでも使用可!
穴あけ・下穴拡大・修正・面取り、1本で様々な径に対応
穴あけ寸法(Φmm)
6〜33(刻み:2)
段数
14
全長(mm)
98
シャンク径(Φmm)
6.35角
用途
ステンレス・鉄工・プラスチックの切削
溝長(mm)
4.5
径(mm)
6-33