付属品7255(電圧用測定コード)、7219(USBケーブル)、7169(電源コード)、8128(負荷電流クランプセンサ)×2台、8312(電源供給アダプタ)、9125(キャリングバック)、8326-02(SDカード2GB) 、単3形乾電池LR6×6、入力端子プレート×6、クイックマニュアル、取扱説明書、KEW Windows for KEW6315(PC ソフトウェア)質量(g)約900(電池含む)電源AC100V~240V±10%(45~60Hz)適合規格EC61010-1CATⅣ300V、CATⅢ600V、CATⅡ1000V汚染度2、IEC61010-2-030、IEC61326、IEC61000-4-30ClassS、IEC61000-4-15、IEC61000-4-7測定項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質機能デジタル出力端子機能、アナログDCV入力機能周波数範囲(Hz)40~70使用電池単3形(アルカリ or NiMH)使用温湿度範囲0~45℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(4系統)、単相3線(2系統)、三相3線(2系統)、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)力率±1.0%rdg(力率1に対する力率0.5の指示値)保存温湿度範囲-20~60℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68確度有効電力/±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40~70Hz)電圧レンジ(V)600.0/1000(CF:3以下)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度電圧トランジェント/24μs電流レンジ8128(50Aタイプ):5000mA/50.00A/AUTO