負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18793313 品番 KEW8133
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

AC3000Aまでの大電流が測定可能
空芯コイル採用で、柔軟で軽量
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応

交流電流(A)3000 クランプ径(Φmm)170 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×65×22(回路ボックス部、突起物を含まない) 質量(g)約200 幅(mm)(回路ボックス部)24 奥行(mm)(回路ボックス部)22 高さ(mm)(回路ボックス部)65 付属品取扱説明書、ケーブルマーカー、9095(携帯用ケース) 仕様位相特性/±2.0°以内(45Hz〜65Hz)、±3.0°以内(40Hz〜1kHz) 適合機種6305/6315 適合規格IEC 61010-1,IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V 汚染度2,IEC 61326 出力電圧AC500mV/3000A(AC0.167mV/A) コード長さ(m)約3 定格電流(A)AC3000 出力インピーダンス(Ω)100以下 使用温湿度範囲-10 〜 50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 被測定導体径最大約Φ170mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部:65×24×22(突起物を含まない) 確度±1.0%rdg±0.5mV(45Hz〜65Hz)、±1.5%rdg±0.5mV(40Hz〜1kHz) 出力端子MINI DIN 6PIN RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする