NSS-2790M(BR) 巻き上げオーニング YAMAZEN(山善) 18793758

※使用例

NSS-2790M(BR) 巻き上げオーニング YAMAZEN(山善) 18793758 NSS-2790M(BR) 巻き上げオーニング YAMAZEN(山善) 18793758 NSS-2790M(BR) 巻き上げオーニング YAMAZEN(山善) 18793758 NSS-2790M(BR) 巻き上げオーニング YAMAZEN(山善) 18793758 NSS-2790M(BR) 巻き上げオーニング YAMAZEN(山善) 18793758 NSS-2790M(BR) 巻き上げオーニング YAMAZEN(山善) 18793758

巻き上げオーニング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18793758 品番NSS-2790M(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PVC素材のシートで紫外線カット率が99.9%以上。風の強い日にはシートを巻き上げて折りたたみ可能。物干しパーツ付属で物干しとしても使用可能。シェード前面はスタイリッシュなストレートライン。シェード調節はクランク式なので耐久性抜群。コード式のように切れたりしない。シェードを下してお部屋の目隠しにも。

質量(kg)6.5 ブラウン 耐荷重(kg)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2890×125-1230×1900-2900 組立時間46-60(分) 耐水圧(mm)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする