スプレー容器 25ml

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18793976 品番10634
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥151
販売価格(税別)
137

残量が一目でわかる透明ボトル
容量25ml 絵具を溶いて、画用紙などに吹くのに便利
材質:PET。サイズ:Φ24×104mm(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100mm

材質PET(本体)、PP(フタ) 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 寸法(mm)Φ24×100(キャップ付) 容量(mL)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
手指のアルコール消毒

コロナの流行ったときから何回か購入してますが、ダメになったわけではなくて、家族に持たせるための買い増しです。最近お店で消毒液を置かなくなってきてるので、カバンやら車とかにすぐ使えるように常備してます。

2025-06-10
用途:
旅行用に使用
製造業

スキンケア品の旅行用に使用します。
化粧水を詰め替え、旅行中はシュッシュと手軽で便利です。

対象商品:
18793976
2023-11-17
用途:
バイクツーリング時ヘルメットスクリーン清掃
不動産業

バイクツーリングの時ヘルメットで弾け散る虫の清掃に役立ってます、携帯性が良いので休憩の度にお掃除して快適。

対象商品:
18793976
2022-02-23
用途:
携帯用として
製造業

表題のとおり、約1年程たつと下部の端が凹んできます。使い捨てと割り切って継続購入しながら使用しています。ぶつけたわけでも押さえつけた訳でもないんですがなんなんでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
18793976
2021-09-08
用途:
携帯用アルコールとして

外出時に携帯しています。コンパクトなのに機能的に問題なし。★

対象商品:
18793976
2021-01-07
用途:
赤ちゃん用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

ふつうにいいです*安いのに丈夫でよかったです--*

対象商品:
18793976
2020-10-01
用途:
手指消毒用
オールマリン 様

手指消毒剤を入れて持ち運んでいます。耐久性は分かりませんが安価な商品なので使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18793976
2020-06-28
用途:
手指消毒
医療・福祉・介護関連業

携帯用アルコールのスプレーがどこにも売っていなくてモノタロウさんで販売していたので助かりました。今回は3月に購入したリピートです。
安いのに壊れないし、100均の商品より良いです。
安いので複数のバッグに入れて持ち歩いています。今はアルコールは必需品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする