ファンシーはたおりき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18794816 品番56877
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,720
販売価格(税別)
1,564

A4サイズより小さい卓上型 幅150×長さ約300mmまで織れる本格派
カラフルな毛糸3色+かんたんな作り方の説明書付 最大約150×300mmの作品が織れる本格派
材質:ABS。サイズ:伸びていない状態:270×190×65mm横糸棒:2.5×18,はたおりき本体:27〜39×19×6.5cm。セット内容:はたおりき(270〜390×190×65mm)×1、毛糸3色×1セット、ピン×2、くし(40×160mm)×1、横糸棒(25×180mm)×2

用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容はたおりき×1、毛糸3色×1セット、ピン×2、くし×1、横糸棒×2 材質ABS樹脂 寸法(mm)270×190×65(伸びていない状態)

商品説明動画

【はたおり】おうちでカンタン?コースター作ってみた?【手芸】
【販売店様】ファンシーはたおりき【ご掲載用】-Artec-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする