S2181 Field Message セーフティシューズ S2181 自重堂 18794887 S2181 Field Message セーフティシューズ S2181 自重堂 18794887 S2181 Field Message セーフティシューズ S2181 自重堂 18794887 S2181 Field Message セーフティシューズ S2181 自重堂 18794887 S2181 Field Message セーフティシューズ S2181 自重堂 18794887 S2181 Field Message セーフティシューズ S2181 自重堂 18794887

Field Message セーフティシューズ S2181

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 シルバー 機能通気性、クッション性 注文コード18794887 品番S2181
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はサイズ・色・機能など56種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性、通気性、機能性の3拍子揃った高機能スポーツテイストシューズ
ベロ部分ブランドネーム
つま先部分反射材使用
JSAA A種認定プリント
サイド部分反射材使用
クッション性の高いEVAミッドソール水や油に強い耐滑ソール
踵部分反射パイピング

サイズ(cm)26 シルバー 足幅3E 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル 材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)約355(26.0) 機能通気性、クッション性 材質(先芯)スチール芯 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする