自重堂
自重堂の セーフティスニーカー
自重堂の ローカットセーフティスニーカー
Field Message セーフティシューズ S2182
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18795429
品番
S2182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
デザイン性、通気性、機能性の3拍子揃ったマジック仕様の高機能スポーツテイストシューズ
サイズ(cm)
25
足幅
3E
色
シルバー
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革、ポリエステル
材質(ソール)
EVA、合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)
約360(26.0)
機能
通気性
材質(先芯)
スチール芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー