自重堂
自重堂の セーフティスニーカー
自重堂の ローカットセーフティスニーカー
Field Message セーフティシューズ S2182
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
色
シルバー
注文コード
18795447
品番
S2182
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
サイズ・色・機能
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン性、通気性、機能性の3拍子揃ったマジック仕様の高機能スポーツテイストシューズ
サイズ(cm)
26
足幅
3E
色
シルバー
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革、ポリエステル
材質(ソール)
EVA、合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)
約360(26.0)
材質(先芯)
スチール芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー