S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795657 S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795657 S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795657 S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795657 S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795657 S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795657

Field Message セーフティシューズ S2182

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18795657 品番 S2182
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デザイン性、通気性、機能性の3拍子揃ったマジック仕様の高機能スポーツテイストシューズ

サイズ(cm)22.5 足幅3E ブラック 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル 材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)約360(26.0) 機能通気性 材質(先芯)スチール芯 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする