S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795824 S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795824 S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795824 S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795824 S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795824 S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795824

Field Message セーフティシューズ S2182

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18795824 品番 S2182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デザイン性、通気性、機能性の3拍子揃ったマジック仕様の高機能スポーツテイストシューズ

サイズ(cm)24 足幅3E ロイヤルブルー 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル 材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)約360(26.0) 材質(先芯)スチール芯 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする