Z-DRAGON セーフティシューズ S5181

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18796226 品番 S5181
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

抜群のクッション性とホールド性で快適ワークをサポート。稲妻ラインのスポーツテイストシューズ
ベロ部分ブランドネーム
ヒールストラップ
クッション性の高いEVAミッドソール水や油に強い耐滑ソール

サイズ(cm)25 足幅3E ブラック×レッド 形状ミドルカット 材質(アッパー)ポリエステル、合成皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)約360(26.0) 機能クッション性 材質(先芯)スチール芯 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18796235
2019-06-21
用途:
エアコン工事
有限会社 新幸重設 様 (建設業・工事業)

現場での作業用で使用していますが非常に軽く感じます
自分の足は甲の高さが薄く幅が狭いので普通の幅広の靴では靴紐が縛り切れず
靴自体が変形していましたが、甲の部分がゴム素材になっていてしまりが
非常に良いです 甲の高さが低い人にはお勧めです

対象商品:
18796235
2019-08-24
用途:
空調工事
有限会社 新幸重設 様 (建設業・工事業)

今回初めての購入になりますが、軽くてなかなか良いと思って使用していましたが
3か月ほどで両足親指側の靴底面が5cm〜6cmほど深さ3cm〜5cmほど
接着がはがれてきましたこのまま履いているわけにいかないのですてるしかないかなと
思います
安い安全靴でも3か月ほどで靴底がはがれてしまうのではあまりにもひどいと思います
耐久性とかの確認は、しないのでしょうかね?

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする