アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
衣装ベース S シャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
茶
注文コード
18796882
品番
2190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
茶
材質
不織布
袖丈(cm)
20
胴回り(cm)
100
身丈(cm)
60