分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+RS232 USB インターフェイス(標準タイプ用)セット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小表示(g)0.01 ひょう量(g)2.2 注文コード18797181 品番PX2202JP+30304101(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は最小表示・ひょう量・最大秤量など42種類から選べます 他の種類を見る

パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。
PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。
USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。

仕様●最小計量値(g):8.2●最小計量値(USP、0.1%、代表値)(g):20●表示部保護カバー:別売 電源ACアダプタ標準装備 ひょう量(g)2.2 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(mm)180 計測単位ミリグラム; グラム; カラット; カスタム 通信方式USB; RS232 校正内部InCal(TM) - 半自動 繰返し性代表値:0.01g 表示器外部:アクセサリ別売 ディスプレイ2行 LCD、バックライトつき 使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度; 10℃〜30℃、湿度; 80%、結露なきこと 風袋引き範囲最大ひょう量まで 直線性±0.02g 安定時間(秒)1 バッテリー寿命非対応 正味質量(kg)3.5
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする