鎌倉製作所
鎌倉製作所の 暑さ対策保護具
鎌倉製作所の クールベスト 暑さ対策
鎌倉 身体冷却システム COOLEX-Lightセット 難燃ウェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18797599
品番
COOLEX-LIGHTSETN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
一般作業現場向け汎用タイプです。
風を嫌う現場にも最適です。
作業者を快適に冷却できます。
冷却効果が持続します。
温度調節が可能です。
小型チラーで持ち運びができます。
用途
一般作業現場の熱中症対策に
付属品
チラー1台、接続ホース(4m)1本、ウェア1着、ACアダプタ
仕様
難燃素材
トラスコ品番
114-4765
質量(kg)
8
色
ブルー
サイズ
フリー(S〜2L)
電源(V)
単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(チラー)170×283×142
定格消費電力(W)
125
設定温度(℃)
5〜20
使用周囲温度(℃)
25〜40
使用周囲湿度
85% RH以下
作業範囲(m)
半径4
注意
※雨がかかる環境での使用不可。
※「フロン排出抑制法」の第一種特定製品に該当
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1以上のご注文
お送りできません