差込腕章

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18797783 品番3925
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥420
販売価格(税別)
382

防犯・防災の救護係など 幅広い用途に使用できる
体育祭や文化祭の係やクラスの係、または防犯、防災の救護係など自分で作る腕章です。 ホックピン付
材質:PVC,鉄。サイズ:410×100mm、中紙(白・黄色各1枚):290×75mm。セット内容:中紙(白・黄)×各1、腕章本体×1、ホックピン×1

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質PVC(中紙:画用紙) 用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容中紙(白・黄)×各1、腕章本体×1、ホックピン×1 寸法(mm)410×100、中紙(白・黄色各1枚):290×75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18797783
2021-10-28
用途:
安価で、使いやすい
株式会社地盤調査事務所 様 (建設業・工事業)

現場作業で簡易的に使用するため、安価で使いやすいような感じです。
短期的には十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする