IGS1018TGF イグニオセーフティシューズ IGS1018TGF IGNIO 18797845 IGS1018TGF イグニオセーフティシューズ IGS1018TGF IGNIO 18797845

イグニオセーフティシューズ IGS1018TGF

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード18797845 品番IGS1018TGF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤルのワンタッチ操作により、2秒で履いて1秒で脱ぐことが可能。スポーツシューズのデザインとメッシュ素材による通気性でムレも軽減。

サイズ(cm)22.5 ブラック 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA B種 材質(アッパー)合成皮革、合成繊維 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)360(26cm) 機能通気性 アズワン品番65-2075-93 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18797897
2023-11-14
用途:
バイク整備
その他業種

最初は踵が硬く感じましたが、使ううちに慣れました。
但し整備用としては靴底の素材が悪いかも知れません。整備工場内では滑りやすかったですね。調整についてはダイヤルタイプなので簡単で脱ぎ剥ぎも楽です。仕事で使うには靴底の消耗が早く感じます。

2人が参考にしています
対象商品:
18797976
2023-12-11
用途:
工場での作業

履きやすく脱ぎやすい。幅もあり痛くならない。すぐにもう一足の替えとして、リピートしました。

1人が参考にしています
対象商品:
18798344
2023-03-31
用途:
現場作業中
霜村電業 様 (建設業・工事業)

今までも、同じ作業履を使っていたので、脱ぎはぎが便利。

対象商品:
18798037
2022-12-03
用途:
タイヤ交換時
建設業・工事業

約10年使用した安全靴の底がボロボロになり、今回初めてモノタロウさんから購入しました。ゴルフ5ブランドのイグニオだったので、ある程度信頼して購入しましたが、間違いなく良い商品でした。ゴルフシューズと同じで、ワンタッチで紐を締めることが出来、とても良い商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
18797915
2022-12-07
用途:
工場内作業用
建設業・工事業

ダイヤルをぐりぐり回すと締まるタイプで、使い勝手が良いです。
シューズとしてもしっかりしていて良かったです。

対象商品:
18798299
2020-11-24
用途:
モータープールでの車の出し入れ

足幅が狭いので3.5Eだと広すぎないか心配でしたが、ワイヤーシステムでよく締まるので、問題ありませんでした。
耐久性は使い始めなので、分かりません。

1人が参考にしています
対象商品:
18798518
2020-07-09
用途:
普段履き、仕事履き、スクーター乗車に使用

仕事柄、1日に何度も靴を履いたり脱いだりするので、蝶結びの紐靴はかかとを踏むようになってしまうが、この靴は、脱ぎ履きが簡単なのでストレスなく素早く行える。つま先の安全カップは、鉄ではないので軽くて良い、ソールは柔らかめなので、歩行やクルマの運転には差し支えない。
甲部分はメッシュですが、安全カップが足の指までおおわれているので通気性は良くないが、雨の日意外と足が濡れない。

1人が参考にしています
対象商品:
18798204
2021-01-10
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は、他社の商品を使用していましたが、今回その商品が欠品の為レビュー評価が良かったこの商品を購入しましたが、以前の商品に比べると、まず、脱ぐ時にワイヤーが短いせいか、余り間口が開かない為脱ぎ履きが、しにくいです。また、ソールのクッション性の問題でしょうが、歩行時に足裏への衝撃が大きいです。以前履いていた商品とは、価格的に半額なのでしょうがないのかもしれません。
しかし、ソールのクッション性に関しては、改善の余地あり!

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする