曜日別特売
IGS1018TGF イグニオセーフティシューズ IGS1018TGF IGNIO 18797915

 

IGS1018TGF イグニオセーフティシューズ IGS1018TGF IGNIO 18797915
IGS1018TGF イグニオセーフティシューズ IGS1018TGF IGNIO 18797915
IGS1018TGF イグニオセーフティシューズ IGS1018TGF IGNIO 18797915
IGS1018TGF イグニオセーフティシューズ IGS1018TGF IGNIO 18797915
IGS1018TGF イグニオセーフティシューズ IGS1018TGF IGNIO 18797915

イグニオセーフティシューズ IGS1018TGF

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード18797915品番IGS1018TGF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ダイヤルのワンタッチ操作により、2秒で履いて1秒で脱ぐことが可能。スポーツシューズのデザインとメッシュ素材による通気性でムレも軽減。

サイズ(cm)26ブラック形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA B種材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)360(26cm)機能通気性アズワン品番65-2074-63甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18797897
2023-11-14
用途: バイク整備
その他業種

最初は踵が硬く感じましたが、使ううちに慣れました。
但し整備用としては靴底の素材が悪いかも知れません。整備工場内では滑りやすかったですね。調整についてはダイヤルタイプなので簡単で脱ぎ剥ぎも楽です。仕事で使うには靴底の消耗が早く感じます。

2が参考にしています
対象商品 : 18797976
2023-12-11
用途: 工場での作業

履きやすく脱ぎやすい。幅もあり痛くならない。すぐにもう一足の替えとして、リピートしました。

1が参考にしています
対象商品 : 18798344
2023-03-31
用途: 現場作業中
霜村電業 建設業・工事業

今までも、同じ作業履を使っていたので、脱ぎはぎが便利。

対象商品 : 18798037
2022-12-03
用途: タイヤ交換時
建設業・工事業

約10年使用した安全靴の底がボロボロになり、今回初めてモノタロウさんから購入しました。ゴルフ5ブランドのイグニオだったので、ある程度信頼して購入しましたが、間違いなく良い商品でした。ゴルフシューズと同じで、ワンタッチで紐を締めることが出来、とても良い商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 18797915
2022-12-07
用途: 工場内作業用
建設業・工事業

ダイヤルをぐりぐり回すと締まるタイプで、使い勝手が良いです。
シューズとしてもしっかりしていて良かったです。

対象商品 : 18798299
2020-11-24
用途: モータープールでの車の出し入れ

足幅が狭いので3.5Eだと広すぎないか心配でしたが、ワイヤーシステムでよく締まるので、問題ありませんでした。
耐久性は使い始めなので、分かりません。

1が参考にしています
対象商品 : 18798518
2020-07-09
用途: 普段履き、仕事履き、スクーター乗車に使用

仕事柄、1日に何度も靴を履いたり脱いだりするので、蝶結びの紐靴はかかとを踏むようになってしまうが、この靴は、脱ぎ履きが簡単なのでストレスなく素早く行える。つま先の安全カップは、鉄ではないので軽くて良い、ソールは柔らかめなので、歩行やクルマの運転には差し支えない。
甲部分はメッシュですが、安全カップが足の指までおおわれているので通気性は良くないが、雨の日意外と足が濡れない。

1が参考にしています
対象商品 : 18798204
2021-01-10
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は、他社の商品を使用していましたが、今回その商品が欠品の為レビュー評価が良かったこの商品を購入しましたが、以前の商品に比べると、まず、脱ぐ時にワイヤーが短いせいか、余り間口が開かない為脱ぎ履きが、しにくいです。また、ソールのクッション性の問題でしょうが、歩行時に足裏への衝撃が大きいです。以前履いていた商品とは、価格的に半額なのでしょうがないのかもしれません。
しかし、ソールのクッション性に関しては、改善の余地あり!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする