小型防犯ブザー(ミュウ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18798088 品番70415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軽量・小型で大音量。大人の女性も持ちやすいエレガントでスタイリッシュなデザインです。

音量(dB)(規定)85以上、(ミュウ)88以上 材質ABS 寸法(mm)42.8×30×28 ピンク 質量(g)20 吹鳴時間定格(規定)20分以上、(ミュウ)20分以上 電池ボタン電池(LR44)3個入 チェーン長(mm)170 使用環境(温度)17℃、(湿度)35%RH ひも長(mm)40

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18798088
2020-10-08
用途:
大人の防犯ブザーに
製造業

小さくて大音量で正に探していたものです!
学校教材教育玩具と子供向けの表示がありますが、大人が常備できるデザインで満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする