拍子木(ひも付)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18798596 品番71232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,991
販売価格(税別)
1,810

防犯パトロールや火の用心の見廻りに最適
材質:木 (タモ),ビニロン。サイズ:51×32×275mm(片方)、ひも:1.35m

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 材質 寸法(mm)51×32×275(片方) ひも長(m)1.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
年末特別消防警戒の時、外での見回り
滝川消防団 様 (その他業種)

使いやすいです
音もよく響きます
あとひもが紅白だとよいと思いました

対象商品:
18798596
2023-05-17
用途:
素人寸劇に使用
サービス業

すぐに着きました。軽くて紐もしっかりしてます。良い音でかなり響きます。

対象商品:
18798596
2022-11-14
用途:
鳩撃退!?
卸売・小売業

以前、鳩がベランダに来て困った経験があります。
ムクドリに困っている地域の方が、拍子木を鳴らすと来なくなるというのをニュースで見まして、頭の隅にありました。
こちらで安価で見つけましたので、また来た時のために買ってみました。
使わないことを願っておりますが。笑
届いて鳴らしてみました。ちゃんと鳴ります 笑(人生で初めて使ったので良し悪しは不明です)

対象商品:
18798596
2020-06-02
用途:
地域の防災防犯パトロール
その他業種

他のサイトで同じ商品の価格を比較した結果、圧倒的に安かったので購入を決めました。この値段にしては良い物だと思います。

対象商品:
18798596
2020-02-13
用途:
防災士として、火の用心に各町内での使用を進めようと考えています。
卸売・小売業

響きは良いようです。昔、これを叩いて火の用心をしていたようですが、現在は消えて無くなっています。今後、子供と一緒に町内を叩いて回り「火の用心」を進めて行こうと考えています。

対象商品:
18798596
2018-09-05
用途:
夜回り
その他業種

拍子木の使い方についての1枚の紙で良いので入れて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする