寸法(mm)597.8×111.5×457電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備最小表示(g)10計測単位キログラム; グラム通信方式第2RS232インターフェイス(別売); Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); WiFi/Bluetooth(アクセサリ); Mini Din(標準装備)ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量まで最大秤量(kg)60プラットホーム寸法(mm)457×457材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命電池使用で70時間