曜日別特売
i-C71M150XJP+30819650 台はかり(クーリエ7000シリーズ)+ローラートップセット オーハウス 18798845

 

i-C71M150XJP+30819650 台はかり(クーリエ7000シリーズ)+ローラートップセット オーハウス 18798845
i-C71M150XJP+30819650 台はかり(クーリエ7000シリーズ)+ローラートップセット オーハウス 18798845

台はかり(クーリエ7000シリーズ)+ローラートップセット

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送35日以内出荷とは
内容量1セット最大秤量(kg)150最小表示(kg)20注文コード18798845品番i-C71M150XJP+30819650
参考基準価格(税別)¥260,100販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。

寸法(mm)743.8×132.3×610電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備最小表示(kg)20計測単位キログラム; グラム通信方式第2RS232インターフェイス(別売); Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); WiFi/Bluetooth(アクセサリ); Mini Din(標準装備)ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量まで最大秤量(kg)150プラットホーム寸法(mm)610×610材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命電池使用で70時間
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする