CL5N-CIPLS-BS LEDポーチ・浴室灯 丸型 500lm アイリスオーヤマ 18799138

CL5N-CIPLS-BS LEDポーチ・浴室灯 丸型 500lm アイリスオーヤマ 18799138 CL5N-CIPLS-BS LEDポーチ・浴室灯 丸型 500lm アイリスオーヤマ 18799138 CL5N-CIPLS-BS LEDポーチ・浴室灯 丸型 500lm アイリスオーヤマ 18799138

LEDポーチ・浴室灯 丸型 500lm

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18799138 品番CL5N-CIPLS-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋外でも使える防雨・防湿型で玄関や浴室、洗面所に最適なLEDポーチ灯・浴室灯です。薄型コンパクトサイズでスッキリ、60Wの明るさで照らします。蛍光灯に比べてLEDなので電気代がかからず省エネです。長寿命約40000時間でランプ交換の手間が少ないライトです。
暖かい雰囲気の電球色かハッキリ明るい昼白色から選べます。

定格消費電力(W)6.3 光色昼白色 材質アクリル、AES 寸法(mm)Φ188×81 昼白色 タイプ丸型 全光束(Lm)500 色温度(K)5000 設置場所屋外/浴室
注意
※電気工事店による電気工事必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18799147
2022-06-29
用途:
入浴時
株式会社るどびこ 様 (サービス業)

入居したマンションのユニットバスの照明をこの度交換。元々ついていたものは密閉型の白熱球だったのですが、これを機にLEDにしました。薄型で視界を邪魔することもなくとても明るいです。浴室用密閉型の照明は種類が多い(しかも違いがイマイチわかりづらい)ので、迷った挙句手堅そうなアイリスオーヤマのものにしました。品質は満足のいくものです。オススメします。

対象商品:
18799147
2018-12-05
用途:
照明器具の交換
合名会社 西田商店 様 (卸売・小売業)

素人でも超簡単に交換できました。
昼白色蛍光灯から電球色LEDにしたので思ったより暗い感じがするので、昼白色にするべきだった。

対象商品:
18799147
2017-05-13
用途:
浴室用の照明器具
サービス業

コンパクトサイズにも関わらず
思った以上の明るさでこれを選んで正解でした
連休にも関わらず直ぐに届いたので助かりました
梱包もしっかりしていて安心です
又、利用したいと思っています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする