画像準備中

2枚刃防振エンドミル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18799323 品番 P-MSE 0102 T
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。
Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。

刃径(Φmm)1.0 シャンク径(Φmm)4 刃長(mm)3 全長(mm)50 刃数2 寸法L(mm)50 寸法d(mm)1 寸法D(mm)4 寸法l(mm)3 寸法Z(mm)2 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18799384
2019-06-21
用途:
アルミパネルの加工

シャンク径3.0で刃径3.0の2枚刃商品で、標準にしようと購入して前回レビューした者です。使用してのレビューをします。結論から言うと二度と購入しません。2本購入の内1本は先端の刃欠けで短寿命でした。2本目は先端の目詰まり(アルミの溶着)でワークを駄目にしかけました。刃先の形状が、他のエンドミルは、刃の2枚の内1枚は、小さく、もう一枚の大きな刃との間にギャップ(逃げ?)があるのですが、このエンドミルはセンターでクロスして、ギャップもありません。ひょっとして水平方向切削専用かと思い、ページを見ましたがそのような表示はありません。どうも掘り下げ機能はほぼ無いエンドミルではと思います。そのため、刃先が折れたり、詰まったりするようです。3枚刃も同時に購入しましたが、刃先形状が違うのでたぶん大丈夫とは思うのですが分かりません。
モノタローさんは、「切削仕様」を確認して頂きたい。

対象商品:
18799384
2018-12-28
用途:
アルミパネルの加工

卓上の機器で、オーディオ機器のアルミパネル加工に主に使用します。私にとって、最も使用頻度の高いエンドミルサイズです。従来MonotaROブランド品があったのですが、シャンク径が6.0になってしまい。チャック下長さが長くなり、大変使いづらくなってしまって。シャンク径3.0の本品を知り購入しました。今後当方の標準ツールとして使う予定です。切れ味については、3枚刃と比較してまたレビューしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする