SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の その他エンドミル
2枚刃SIコートエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.0
注文コード
18799594
品番
MSE 0102 SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥860
この商品は
刃径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
SIコートながら低価格です。
高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。
工具の長寿命化に対応します。
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(Φmm)
1.0
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
3
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
1.0
寸法D(mm)
4
寸法l(mm)
3
コーティング
TiSiN
ねじれ角(°)
35