MSE 0202 SI 2枚刃SIコートエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー) ねじれ角35° コーティングTiSiN 18799612

2枚刃SIコートエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)2.0 注文コード18799612 品番MSE 0202 SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860
この商品は刃径など22種類から選べます 他の種類を見る

SIコートながら低価格です。
高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。
工具の長寿命化に対応します。

全長(mm)50 刃数2 刃径(Φmm)2.0 シャンク径(Φmm)4 刃長(mm)6 寸法L(mm)50 寸法d(mm)2.0 寸法D(mm)4 寸法l(mm)6 コーティングTiSiN ねじれ角(°)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする