SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の その他エンドミル
2枚刃SIコートエンドミル
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18799637
品番
P-MSE 0302 SI
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
SIコートながら低価格です。
高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。
工具の長寿命化に対応します。
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(Φmm)
3.0
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
8
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
3.0
寸法D(mm)
4
寸法l(mm)
8
コーティング
TiSiN
ねじれ角(°)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応