ビス単体画像

7232 ステンレス万能ビス ブラック プラケース入 ウイング 18801478 7232 ステンレス万能ビス ブラック プラケース入 ウイング 18801478

ステンレス万能ビス ブラック プラケース入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(80本) 注文コード 18801478 品番 7232
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980

強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。
硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。
施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。
頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。
優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。
頭部は十字穴2番。

用途
焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。
ダーク色基調の内装施工に。
材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)19 頭径(Φmm)8 表面処理ブラックラスパート ねじ径×長さ(mm)4.2×38 穴の形状十字穴2番
注意
※イぺ・ウリンを始めとする超ハードウッドにご使用の際は、必ずビス長以上の下穴をあけ皿取をして下さい。推奨下穴径:3〜3.5mm。
※焼杉板等薄く割れやすい材料に使用する場合は事前に試し打ち等してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする