※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃高能率ラジアスエンドミル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18801825 品番 URTA 03034
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。
600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。

全長(mm)50 刃数4 刃径(Φmm)3.0 シャンク径(Φmm)3 刃長(mm)8 材質400Nano 寸法L(mm)50 寸法d(mm)3.0 寸法D(mm)3 寸法l(mm)8 寸法R(mm)0.3 コーティングnBS ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18801983
2017-04-24
用途:
SCM焼入れ材の切削

HRC60近い材料を以前は3枚刃コーティング超硬で底刃切削していたが、対応可能を謳っていた割に切削中に鳴きを生じ・切削面の仕上がりや寿命も今ひとつだった。
今回は刃先欠損を考慮してR0.3を選択、切削抵抗が増えるかと思ったが4枚刃による剛性Upもあってか鳴きを生じず・軽やかに削ってくれている。
国内メーカー品より安く・しっかり使えるので今後も使っていきたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする