9492 板金オールマイティビス 鉄・シルバー プラケース入 ウイング 18801968 9492 板金オールマイティビス 鉄・シルバー プラケース入 ウイング 18801968 9492 板金オールマイティビス 鉄・シルバー プラケース入 ウイング 18801968

板金オールマイティビス 鉄・シルバー プラケース入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 18801968 品番 9492
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥649
販売価格(税別)
590

瞬時に食い付く新開発の特殊先端スリムポイントと深くて大きな十字穴。
抜群のキレと安定(2.3mm厚鋼板が貫通できる)でビスが倒れない!落ちない!から材料を傷つけない!
様々な用途で使えるオールマイティな木下地専用板金ビス。
錆に強く安心のシルバーコート処理(鉄製)。

用途平板スレート瓦の改修(カバー工法)に。樋吊具の取付に。その他屋根工事、外壁工事全般に。 材質 ねじ長さ(mm)53 頭径(Φmm)10 表面処理シルバーコート ねじ径×長さ(mm)4.2×65 穴の形状十字穴2番
注意
※適正なトルクで締め付けてください。過剰なトルクでの締付はビスの破断・頭飛び・十字穴つぶれの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする