※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の その他エンドミル
多刃高硬度用エンドミル
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18802227
品番
SFUVT 0806
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。
高速加工に対応し長寿命です。
全長(mm)
60
刃数
6
刃径(Φmm)
8.0
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
材質
200Nano
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
8
寸法l(mm)
20
寸法Z(mm)
6
コーティング
TiSiN
ねじれ角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応