※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の その他エンドミル
多刃高硬度用ロング刃長エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18802342
品番
SFULVT 2508
参考基準価格(税別)
¥92,960
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。
高速加工に対応し長寿命です。
全長(mm)
150
刃数
8
刃径(Φmm)
25.0
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
80
材質
200Nano
寸法L(mm)
150
寸法d(mm)
25
寸法D(mm)
25
寸法l(mm)
80
寸法Z(mm)
8
コーティング
TiSiN
ねじれ角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応