P-SB 1202 T 2枚刃防振ボールエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー) 18802437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃防振ボールエンドミル

(1件のレビュー)
64日以内出荷返品不可64日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)12.0注文コード18802437品番P-SB 1202 T
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥8,019
販売価格(税別)
7,290

低価格でありながら防振タイプです。
芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。

刃径(Φmm)12.0シャンク径(Φmm)12刃長(mm)24全長(mm)75寸法R(mm)6.0材質600Nano刃数2寸法L(mm)24寸法d(mm)12寸法D(mm)12寸法l(mm)6寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18802394
2019-04-17
用途: おもちゃなCNC加工で使っております。

シャンク径表記が4㎜になっておりますが。
到着した商品はシャンク3㎜になっております。
モノタローのオリジナル商品で。
3㎜シャンクのボールエンドミル3㎜が廃盤のためこの商品を購入。
刃先とシャンクが同径でストレートで低コスト。
無いと困ります~。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする