RS80-2A28T スプロケット RS80-2A 椿本チエイン 18802754

スプロケット RS80-2A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数28
28
27
45
60
40
30
32
34
35
38
48
42
24
26
50
54
36
25
23
22
21
19
18
20
内容量1個注文コード18802754品番RS80-2A28T
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
歯数28スプロケット形状A形材質機械構造用炭素鋼/削出し仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット概略質量(kg)12列数2ピッチ径(Dp)(Φmm)226.86外径(Do)(Φmm)241チェーンNo.RS80下穴径d(Φmm)28吊下げ穴径A(Φmm)-吊下げ穴P.C.D.(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする