IDEAL ID-025 BREEZE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18803140 品番 ID025/BK/2XL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

【春夏シーズンのライディングを快適にサポートするシンプルデザインメッシュグローブ】

ID-025 BREEZEは、春夏のバイクライディングをより快適にするために開発されたメッシュグローブです。通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材を採用することで、走行風を効率的に取り込み、汗による不快なムレを軽減しながら快適なフィッテイング性を実現しています。特に、気温が高くなる夏場のライディングでは、その効果を実感していただけるでしょう。

安全性にも配慮し、手の甲にはハードタイプのプロテクターを内蔵。万が一の転倒の際にも、手をしっかりと保護します。プロテクターは内側に配置されるインナープロテクターなので、外観はすっきりとしたシンプルなデザインを保っており、様々なバイクファッションやバイクの車種に違和感なく馴染みます。

操作性の向上にもこだわり、指の関節部分にはシャーリング加工を施しました。これにより、クラッチやブレーキレバーの操作、スロットルワークなどがスムーズに行え、快適なライディングをサポートします。また、人差し指と親指にはスマホタッチ対応素材を採用。グローブを装着したまま、スマートフォンの操作が可能なので、ツーリング中のナビゲーション確認や、休憩時のSNSチェックなどもストレスなく行えます。

シンプルなデザインでありながら、安全性と快適性を両立させたID-025 BREEZEは、コストパフォーマンスにも優れています。初めてバイクグローブを購入する方から、ベテランライダーまで、幅広い層におすすめできるアイテムです。春夏のツーリングや街乗りなど、様々なシーンで活躍してくれること間違いなし。快適なライディング体験を、ぜひこのグローブで。

【安心の品質とアフターサービス】
メーカーの製品は、厳格な品質管理のもと製造されています。万が一、製品に不具合があった場合は、迅速かつ丁寧に対応させていただきますので、ご安心ください。

用途
【高通気性メッシュ素材】 春夏シーズンのライディングに最適な、通気性に優れたメッシュ素材を採用。汗によるムレを軽減し、快適な装着感をキープします。特に暑い夏場のライディングでも、通気性を保ち、集中力を維持するのに役立ちます。
【ハードタイププロテクター内蔵】 万が一の転倒時にも手を保護する、ハードタイプのプロテクターを手の甲に内蔵。安全性を高めながらも、インナープロテクタータイプのため、ごわつきを抑え、自然な装着感を実現しました。
【指関節のシャーリング】 指の動きに合わせて伸縮するシャーリングを関節部分に配置。これにより、グリップ操作やレバー操作時の動きやすさを向上させ、長時間バイクを走行していても疲れにくい設計となっています。
【スマホタッチ対応】 人差し指と親指には、スマートフォンやタブレットのタッチパネルに対応した素材を使用。グローブを装着したまま、地図アプリの操作や電話応答などがスムーズに行えます。
【シンプルでスタイリッシュなデザイン】 無駄を省いたシンプルなデザインは、様々なバイクやウェアに合わせやすく、幅広い年齢層のライダーに支持されます。カラーバリエーションも豊富で、お好みに合わせて選択可能です。【洗濯可能】汚れても気軽に洗えるので、常に清潔な状態を保てます。(※洗濯表示をご確認ください)
ブラック サイズ2XL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする